Referencer
Arvid Nilsson:12110100
Rubix:6325192
EAN:7319001570089

oplysninger om produktet : D933-A4-80 M10x100 Hex SetScr (50PK)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 10 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
