Referencer
Arvid Nilsson:12112060
Rubix:6325181
EAN:7319000192329

oplysninger om produktet : D933-A4-80 M12x60 Hex SetScr (50PK)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 12 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
