Referencer
Arvid Nilsson:11006040
Rubix:6326629
EAN:7319000705819
oplysninger om produktet : I4014-8.8 M6x40 Hex Bolt (200PK)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 40 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
40 mm
