Referencer
Bahco:790450A
Rubix:6457901
producent:790450A
EAN:7314150214716

oplysninger om produktet : Cable Tie Installation Tool - 790450A - Bahco
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indspændingskapacitet | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 1.6 mm |
| Kompatibel kabelbinderbredde | 5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
