Referencer
Brady:196280
Rubix:6251403
producent:196280

oplysninger om produktet : NYTIE-2.6X200-BK
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 200 mm |
|---|---|
| Bredde | 2.6 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Nylon |
| Farve | sort |
At vise UNSPSC/ECL@SS
37,08 kr. Ex moms
/ pakke
46,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig
