Referencer
Zarges:40582
Rubix:6456612
EAN:4003866405824



oplysninger om produktet : KASSE ALU K470 60X60X30 SAFEBOX - 40582
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kapacitet | 67 l |
|---|---|
| Længde | 550 mm |
| Bredde | 550 mm |
| Højde | 220 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel