Referencer
Mecaline:RK1000M6
Rubix:6398255
producent:895510
EAN:3660338478482
Dokumenter
oplysninger om produktet : Rack M6 60x60x1000 - Mecaline
European Standard Gear Rack - Pressure Angle 20°
Module 6 x 1000mm
Styrker
Suitable for continous mounting
Applikationer
Rack & Pinion drives
Tekniske informationer
Egenskaber
| Modul | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 1000 mm |
| Materiale | c45 steel |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.428,64 kr. Ex moms
/ 2 Styk
6.785,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

