Værktøjsholder og præsentationsudstyr Knipex 00 19 30 V06

Gondola top display

Se tekniske oplysninger

Referencer

Knipex:00 19 30 V06
Rubix:368458
EAN:4003773078098
brand logo

Teknisk oversigt

Typeknipex 001930v06 gondola top display 75mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Gondola Top Display - 00 19 30 V06 - Knipex


For water pump pliers from 300 mm to 560 mm in length. Suitable for centre gondolas with a width of 1000 mm. Dimensions (W x H x D): 1000 x 135 x 75 mm. sheet steel, powder coated, silver

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)1000x75x135 mm
Logistik, vægt2000 g
Typeknipex 001930v06 gondola top display 75mm
779,55 kr. Ex moms
/ Styk
974,44 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel