Konventionel slibeskive med forglasset binding Norton 69936677029
Grinding wheel for steel SGB
Se tekniske oplysningerReferencer
Norton:69936677029
Rubix:6202337
EAN:3157626258203

oplysninger om produktet : Raka slipskivor SGB 200 x 6 x 32 mm - 69936677029 - NORTON
For low- to medium-power machines. Highly versatile on many types of steel.
Straight wheel Saw sharpening - Norton SGB - 200x6x32mm Gr12
Styrker
Harder and sharper than conventional abrasive grains. Good cutting capacity.
Applikationer
For low- to medium-power machines. Highly versatile on many types of steel.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Udvendig diameter | 200 mm |
|---|---|
| Bredde | 6 mm |
| Indvendig diameter | 32 mm |
| Maksimumshastighed | 45 m/s |
| Oprømning | 32 mm |
| Tykkelse | 6 mm |
| Partikel | 120 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
887,45 kr. Ex moms
/ Styk
1.109,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel