Referencer
Festo:BUB-HGPD-25
Rubix:506648
producent:1180949
EAN:4052568228071

Dokumenter
oplysninger om produktet : Gripdonshållare, BUB-HGPD-25 - 1180949 - FESTO
Gripper jaw blank BUB-HGPD-25 Suitable for parallel gripper HGPD. Size=25, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Product weight per gripper jaw=138 g
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 305,9 g |
|---|---|
| Type | gripper jaw blank bub-hgpd-25 |
| Cylinderslag | 6 mm |
| Kraft | 500 N |
| Cylinderdiameter | 25 mm |
| Kropsmateriale | aluminium |
| Maks. leveringstryk | 8 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.171,07 kr. Ex moms
/ Styk
1.463,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel