Lukkecylinder Festo BUB-HGPD-35

Gripper Jaw Blank

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:BUB-HGPD-35
Rubix:506649
producent:1180950
EAN:4052568228088
BUB-HGPD-35 Gripper jaw blank

Teknisk oversigt

Typegripper jaw blank
Cylinderslag8 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Gripdonshållare, BUB-HGPD-35 - 1180950 - FESTO


Gripper jaw blank BUB-HGPD-35 Suitable for parallel gripper HGPD. Size=35, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Product weight per gripper jaw=278 g

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt601,3 g
Typegripper jaw blank
Cylinderslag8 mm
Kraft750 N
Cylinderdiameter35 mm
Kropsmaterialealuminium
Maks. leveringstryk8 bar
1.277,38 kr. Ex moms
/ Styk
1.596,72 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel