Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 4450
Groove rings
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:4450
Rubix:523397
producent:4450

Dokumenter
oplysninger om produktet : Rod Seals NI400 30 X 45 X 10 / 7.5 mm 80 NBR 878
Groove ring NI 400 80 NBR 878
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 30 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 45 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | 80 nbr 878 |
| Udførelse | ni400 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.526,32 kr. Ex moms
/ Styk
1.907,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
