Referencer
Spartex:1598424816
Rubix:6431412
producent:15984248 16
EAN:4043377300997


Teknisk oversigt
| Diameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : ISO 15984 Blindnitte med forsænket hoved og rillet nittedorn A2/A2 4,8X - 15984248 16
Blindnitte med forsænket hoved og rillet nittedorn A2/A2 4,8X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 15984 |
| Type | countersunk head blind rivets with grooved shank |
At vise UNSPSC/ECL@SS
522,20 kr. Ex moms
/ pakke
652,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
Længde
16 mm