Referencer
Spartex:GOUJ1.25-10X25EFA4
Rubix:6419659
producent:0939410 25
EAN:4043377106735


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 25 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 939 Tapskruer, iskruningsende ˜ 1,25 d A4 10X25 - 0939410 25
Tapskruer, iskruningsende ≈ 1,25 d A4 10X25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 25 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 939 |
| Type tryk | intet aftryk |
| Gevindoverflade | total |
| klasse | A4 |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
747,64 kr. Ex moms
/ pakke
934,55 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
25 mm