Referencer
Spartex:GOUJ1.25-10X35EFA2
Rubix:6419656
producent:0939210 35
EAN:4043377104649


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 939 Tapskruer, iskruningsende ˜ 1,25 d A2 10X35 - 0939210 35
Tapskruer, iskruningsende ≈ 1,25 d A2 10X35
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Type tryk | intet aftryk |
| Gevindoverflade | total |
| klasse | A2 |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
898,71 kr. Ex moms
/ pakke
1.123,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
35 mm