Referencer
Spartex:GOUJ1.25-16X35EFA4
Rubix:6419824
producent:0939416 35
EAN:4043377107282


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 16 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 939 Tapskruer, iskruningsende ˜ 1,25 d A4 16X35 - 0939416 35
Tapskruer, iskruningsende ≈ 1,25 d A4 16X35
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 16 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 939 |
| Type tryk | intet aftryk |
| Gevindoverflade | total |
| klasse | A4 |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.634,64 kr. Ex moms
/ pakke
2.043,30 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
35 mm