Referencer
Spartex:GOUJ1.25-6X16EFA2
Rubix:6427949
producent:093926 16
EAN:4043377106322


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 939 Tapskruer, iskruningsende ˜ 1,25 d A2 6X16 - 093926 16
Tapskruer, iskruningsende ≈ 1,25 d A2 6X16
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 16 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Type tryk | intet aftryk |
| Gevindoverflade | total |
| klasse | A2 |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
615,00 kr. Ex moms
/ pakke
768,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
16 mm