Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 155418609899C58
Gulvlægger Buks med stretch (1554)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:155418609899C58
Rubix:6260578
EAN:7330509658062

oplysninger om produktet : Gulvlægger Buks med stretch (1554), Mørk Grå/Sort, C58 - 155418609899C58
Smarte, fleksible og slidstærke håndværker bukser med omhyggeligt designede detaljer, der passer til professionelle krav om bevægelsesfrihed, funktion og komfort. Materialet er stærkt og kombineret med stretch paneler, det gør bukserne ideelle til f.eks gulvlæggere, der ofte arbejder på knæene. De har stretch paneler på bagdelen, på lommer og i knæhasen for øget bevægelsesfrihed. En række strategisk placerede funktionelle lommer, såsom en knivlomme i forstærket stof med Kevlar®, klap og stretch panel samt let tilgængelig fleksibel telefonlomme i stretch materiale, der passer til de fleste mobiltelefoner.
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | 58 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | gulvleggerbukse med stretch mørkegrå/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.013,44 kr. Ex moms
/ Styk
1.266,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
58