Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 153218609400C50
Gulvlægger/håndværker buks (1532)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:153218609400C50
Rubix:6072117
EAN:7330509045800

oplysninger om produktet : Gulvlægger/håndværker buks (1532), Grå, C50 - 153218609400C50
Perfekt buks til gulvlæggeren med ekstra knivlomme og forstærkede løse sømlommer, som kan placeres i stiklommerne foran, hvis du ikke har brug for dem. Med knælommer i Cordura® har du god beskyttelse og komfort, når du arbejder meget på knæene. Certificeret i henhold til EN14404 sammen med EN14404 certificeret knæpuder, model 4018, 4000, 4008.
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | bukse håndverk grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
824,78 kr. Ex moms
/ Styk
1.030,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
50