Klembøsning PTN H209

H Sleeve

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

PTN:H209
Rubix:6351648
producent:857510
EAN:3660338127632
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter40 mm
Udvendigt gevindm45×1,5
Bredde63 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : ADAPTER SLEEVE H209 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter40 mm
Udvendigt gevindm45×1,5
Bredde63 mm
Udvendig diameter65 mm
Serieh200
Materialesteel
Vægt0.21 kg
259,16 kr. Ex moms
/ Styk
323,95 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel