Referencer
Spartex:RIVTR3X20A2
Rubix:6425391
producent:066023 20
EAN:4043377051219

oplysninger om produktet : DIN 660 Rundhovednitter A2 3X - 066023 20
Rundhovednitter A2 3X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Standard | DIN 660 |
|---|---|
| Længde | 20 mm |
| Diameter | 3 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
18.594,80 kr. Ex moms
/ pakke
23.243,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
20 mm
