Kuldebestandige handsker Tegera 595-10

Handsker til krævende opgaver 595 TEGERA®

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Tegera:595-10
Rubix:6044202
EAN:7392626076037
brand logo

Teknisk oversigt

Størrelse10
Kuldemodstandsniveau (EN 511)330
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Heavy duty gloves, 595, size 10 - 595-10 - TEGERA


Vinterforet, ekstra lang handske i slidstærk oksehud med Aquathan® for vandtæt beskyttelse. Designet til arbejde under kolde og våde forhold. Foret med 200 g Thinsulate™ for pålidelig varme, samtidig med at den er fleksibel og åndbar. Forstærkede fingerspidser og tommelfinger øger holdbarheden. Vind- og vandtæt håndryg.
Vinterforet handske i oksehud med Aquathan® og 200 g Thinsulate™. Forstærkede fingerspidser og tommelfinger.

Styrker

Ekstra lang, Forstærkede fingre og tommelfingre, Vandtæt

Applikationer

Vedligeholdelsesarbejde, Militærtjeneste, Maritimt arbejde, Fiskeri, Jagt

Tekniske informationer


Egenskaber
Størrelse10
Kuldemodstandsniveau (EN 511)330
Hovedmaterialetpolyester
Overfladebehandling af handskerneuden
Materialepolyester/full grain leather/polyethylene
412,66 kr. Ex moms
/ par
515,83 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig

Størrelse