Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 153018609900D108
Håndværker Buks (1530)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:153018609900D108
Rubix:6072163
EAN:7330509103678

oplysninger om produktet : Håndværker Buks (1530), Sort, D108 - 153018609900D108
En klassisk håndværker buks som stadig udvikles. Buksen er konstrueret til at gøre dig effektiv i dit arbejde og har mange gennemtænkte detaljer og smarte lommerløsninger. Buksen har trenålssømme på udsatte steder - hvilket gør buksen så slidstærk at vi kan give livstidsgaranti på sømmene. Knælommer er desuden forstærket med Cordura®.
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 108 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | bukse håndverk med spikerlommer svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
801,20 kr. Ex moms
/ Styk
1.001,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
108