Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 198916449900D112

Håndværker Buks 4-vejs stretch X1900 (1989)

Se tekniske oplysninger

Referencer

Blåkläder Workwear:198916449900D112
Rubix:6259006
EAN:7330509687574
brand logo

Teknisk oversigt

Farvesort
Størrelse112
Hovedmaterialetpolyamid
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Håndværker Buks 4-vejs stretch X1900 (1989), Sort, D112 - 198916449900D112


Lækre og komfortable håndværker bukser, der er ekstremt bløde og fleksible med smalle ben. Bukserne er designet til at modstå krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Bukserne er lavet i et blødt 4-vejs stretch materiale, der er både stærkt og fleksibelt i alle retninger. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med forstærkning. Knælommerne er forstærket med CORDURA® Stretch på ydersiden og et lettere stretch materiale for øget bevægelsesfrihed på indersiden. Blødt mesh stretch i knæhasen for god ventilation. Benafslutning med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slitage.
93% polyamid, 7% elastan, dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²

Tekniske informationer


Egenskaber
Farvesort
Størrelse112
Hovedmaterialetpolyamid
Sekundær farveingen sekundærfarve
Materialebukse 4-veisstretch x1900 svart<br/>93% polyamide, 7% elastan, dobby, 4-veisstretch, 295 g/m²
1.642,47 kr. Ex moms
/ Styk
2.053,09 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse

112