Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 199816449900C148
Håndværker Buks 4-vejs stretch X1900 (1998)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:199816449900C148
Rubix:6261600
EAN:7330509657676

oplysninger om produktet : Håndværker Buks 4-vejs stretch X1900 (1998), Sort, C148 - 199816449900C148
Håndværker bukser i 4-vejs stretch materiale, komfort og funktion i den perfekte kombination. Alsidige og komfortable håndværker bukser, ekstremt bløde og fleksible med smalle ben. Disse bukser er designet til at modstå krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Bukserne er lavet i et blødt 4-vejs stretch materiale, der er både stærkt og fleksibelt i alle retninger. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA® forstærkning, en lårlomme med lynlås og læg, en tommestoklomme, sømlommer og funktionelle værktøjsstropper, for eksempel en hammerstrop. Knælommen er forstærket med CORDURA® stretch materiale på ydersiden og stretch materiale på indersiden for øget bevægelsesfrihed. Blødt mesh stretch i knæhasen for god ventilation. Benafslutning med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slitage. Findes også i damemodel 7198.
93% polyamid, 7% elastan, dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 148 |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | håndverksbukse i 4-veisstretch x1900 svart<br/>93% polyamide, 7% elastan, dobby, 4-veisstretch, 295 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.878,35 kr. Ex moms
/ Styk
2.347,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
148