Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 141815129933C62
Håndværker Buks Inherent (1418)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:141815129933C62
Rubix:6400849
EAN:7330509903230

oplysninger om produktet : Håndværker Buks Inherent (1418), Sort/High Vis Gul, C62 - 141815129933C62
Metalfri håndværkerbuks til brug på områder, der kræver fleksibilitet og god beskyttelse. Bukserne byder på høj komfort og påsyede værktøjslommer. Forhøjet talje bagpå med elastik i siderne for øget komfort. Benlommer med læg, den venstre med ID-kortholder og to baglommer med trykknapper. Forbøjede knæ med udvendige knælommer, der åbnes nedefra. Ankelbredden justeres med trykknapper. Refleksdetaljer på bagsiden af benene og på benlommer. Testet og godkendt til industrivask – EN 15797, max. 50 vaskecyklusser. Certificeret iht. EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2. Findes også i damemodel 7108.
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende, antistatisk, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 62 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | håndverksbukse inherent svart/gul<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.637,07 kr. Ex moms
/ Styk
2.046,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
62