Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 152518459900D132
Håndværker Buks Light Weight (1525)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:152518459900D132
Rubix:6063966
EAN:7330509482926

oplysninger om produktet : Håndværker Buks Light Weight (1525), Sort, D132 - 152518459900D132
Letvægts håndværker buks som giver god komfort. Buksen passer perfekt til arbejde i varmt klima. Buksen har god slidstyrke og tørrer hurtig. Model 1525 håndværkerbuks giver dig høj funktionalitet med forskellige smarte lommeløsninger. Helt enkelt, alt hvad du behøver i en håndværkerbuks.
65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 132 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | bukse håndverker lettvekt svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
777,63 kr. Ex moms
/ Styk
972,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
132