Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 199011419900C146
Håndværker Buks stretch X1900 (1990)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:199011419900C146
Rubix:6246746
EAN:7330509532041

oplysninger om produktet : Håndværker Buks stretch X1900 (1990), Sort, C146 - 199011419900C146
Slidstærk håndværkerbuks i CORDURA®-denim med stretchpaneler i skridtet og på læggene for optimal bevægelsesfrihed. Modellen har normal talje og skridt samt smalle ben. Knælommer i CORDURA®-stretch med indgang oppefra for maksimal komfort, når du arbejder på knæ. Findes også som damemodel 7990. Slidstærk CORDURA®-denim med stretch CORDURA®-forstærkede lommer Stretchpanel i skridt og læg Knæbeskyttelseslommer forstærket med CORDURA®-stretch Ekstra brede værktøjslommer
55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 146 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | håndverksbukse stretch x1900 svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.618,89 kr. Ex moms
/ Styk
2.023,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
146