Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 199911418999C56
Håndværker Buks stretch X1900 (1999)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:199911418999C56
Rubix:6057374
EAN:7330509459294

oplysninger om produktet : Håndværker Buks stretch X1900 (1999), Marineblå/Sort, C56 - 199911418999C56
Slidstærk arbejdsbuks med lav talje og smalle ben. Modellen er regular fit og taget fra jeansindustrien med low crotch eller drop crotch med tapered leg også kaldt smal benafslutning. Buksen er i Cordura denim kvalitet, med stretch funktion, og designet til at hænge komfortabelt på hoften. For optimal bevægelsesfrihed og komfort har buksen stretch i skridt og knæhaserne. Knæ og de funktionelle lommer er Cordura 1000 forstærket, og sømlommer med lynlås, som giver mulighed for at løsne eller fastgøre sømlommer.
55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 56 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | håndverksbukse stretch marineblå/svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.728,93 kr. Ex moms
/ Styk
2.161,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
56