Shorts Blåkläder Workwear 175418328600D124
Håndværker Knickers med stretch (1754)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:175418328600D124
Rubix:6440678
EAN:7330509925270

oplysninger om produktet : Håndværker Knickers med stretch (1754), Mørk Marineblå, D124 - 175418328600D124
Komfortable håndværkerknickers i et let 2-vejs stretch-materiale og med paneler i 4-vejs stretch, der virkelig leverer den ultimative komfort, hvor der er mest brug for det. Knælommer med CORDURA®-stretch med åbning i bunden, praktiske lommer med forstærkning, tommestoklomme og hammerholder i både venstre og højre side.
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 124 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | blå |
| Materiale | piratbukse håndverk stretch mørk marineblå<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
746,97 kr. Ex moms
/ Styk
933,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
124