Shorts Blåkläder Workwear 199111419900C62
Håndværker Knickers stretch X1900 (1991)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:199111419900C62
Rubix:6262263
EAN:7330509545683

oplysninger om produktet : Håndværker Knickers stretch X1900 (1991), Sort, C62 - 199111419900C62
Slidstærk knickers i Cordura® denim stretch med stretch panel i skridtet for optimal bevægelsesfrihed. Knælomme i CORDURA®-stretch med indgang foroven for maksimal komfort ved arbejde siddende på knæ.
55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 62 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | piratbukse håndverk stretch x1900 svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.516,69 kr. Ex moms
/ Styk
1.895,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
62