Shorts Blåkläder Workwear 199111418999C54
Håndværker Knickers stretch X1900 (1991)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:199111418999C54
Rubix:6383943
EAN:7330509554500

oplysninger om produktet : Håndværker Knickers stretch X1900 (1991), Marineblå/Sort, C54 - 199111418999C54
Slidstærk knickers i Cordura® denim stretch med stretch panel i skridtet for optimal bevægelsesfrihed. Knælomme i CORDURA®-stretch med indgang foroven for maksimal komfort ved arbejde siddende på knæ.
55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 54 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | piratbukse håndverk stretch x1900 marineblå/svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.281,00 kr. Ex moms
/ Styk
1.601,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
54