Arbejdsbeklædning Blåkläder Workwear 260013709900D104
Håndværker Overall (2600)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:260013709900D104
Rubix:6066630
EAN:7330509476468

oplysninger om produktet : Håndværker Overall (2600), Sort, D104 - 260013709900D104
To løse brystlommer med sikkerhedsstropper, en med klap og en med blyantlomme. To løse sømlommer, der kan sættes i de forreste lommer. Lårlomme med klap, blyantlomme og telefonlomme. Knælommer i CORDURA®. Tommestok lomme og ekstra lomme. Hammerholder. To baglommer med læg. Kraftig lynlås i metal. Ekstra stærke seler med spænder. Mejselommer på sømlommer, D-ring til fastgørelse af ID-kortholder.
100% bomuld, twill, 370 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 104 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | selebukse svart<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.123,55 kr. Ex moms
/ Styk
1.404,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
104