Shorts Blåkläder Workwear 198716449900C48
Håndværker Shorts 4-vejs stretch X1900 (1987)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:198716449900C48
Rubix:6260684
EAN:7330509688441

oplysninger om produktet : Håndværker Shorts 4-vejs stretch X1900 (1987), Sort, C48 - 198716449900C48
Håndværker shorts i en fantastisk 4-vejs stretch baseret på Blåkläders 1998 håndværker buks. Denne shorts har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA® forstærkning, en lårlomme med lynlås og læg, en tommestoklomme og funktionelle værktøjsstropper, for eksempel en hammerstrop.
93% polyamid, 7% elastan, dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | håndverksshorts 4-veisstretch x1900 svart<br/>93% polyamide, 7% elastan, dobby, 4-veisstretch, 295 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.296,55 kr. Ex moms
/ Styk
1.620,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel