Referencer
Blåkläder Workwear:310013809900M
Rubix:6057694
EAN:7330509303276

oplysninger om produktet : Håndværker Vest (3100), Sort, M - 310013809900M
Fordel vægten på overkroppen med en slidstærk vest i polyester og bomuld. Vesten har to brystlommer, en med lås og telefonlomme og en med blyantlomme. To forstærkede sømlommer og to mejsellommer med lås.
78% polyester, 22% bomuld, dobby-vævet, 330 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | vest håndverk svart<br/>78 % polyester, 22 % bomull, dobby, 330 gr/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
864,09 kr. Ex moms
/ Styk
1.080,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel