Metalskruer med metrisk gevind Spartex FHC2,5X8EFA4-50ISO
HC countersunk head screws with full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:FHC2,5X8EFA4-50ISO
Rubix:6403712
producent:10642425 8
EAN:4043377386984


Teknisk oversigt
| Længde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
oplysninger om produktet : ISO 10642 Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 2,5X8 sw1, - 10642425 8
Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 2,5X8 sw1,5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 2.5 mm |
| Trykstørrelse | sw1,5 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.454,85 kr. Ex moms
/ pakke
1.818,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
8 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M2,5