Metalskruer med metrisk gevind Spartex FHC24X150EFA4-50ISO
HC countersunk head screws with full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:FHC24X150EFA4-50ISO
Rubix:6403665
producent:10642424 150
EAN:4043377182883


Teknisk oversigt
| Længde | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
oplysninger om produktet : ISO 10642 Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 24X150 s - 10642424 150
Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 24X150 sw14
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 24 mm |
| Trykstørrelse | sw14 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.989,31 kr. Ex moms
/ pakke
4.986,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
150 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M24