Metalskruer med metrisk gevind Spartex FHC24X50EFA2-50ISO
HC countersunk head screws with full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:FHC24X50EFA2-50ISO
Rubix:6403660
producent:10642224 50
EAN:4043377180971


Teknisk oversigt
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
oplysninger om produktet : ISO 10642 Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A2-50 24X50 sw1 - 10642224 50
Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A2-50 24X50 sw14
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 24 mm |
| Trykstørrelse | sw14 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
622,76 kr. Ex moms
/ pakke
778,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
50 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M24