Metalskruer med metrisk gevind Spartex FHC6X30EFA2-50ISO
HC countersunk head screws with full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Erstattet ref.:881277
Spartex:FHC6X30EFA2-50ISO
Rubix:6403504
producent:1064226 30
EAN:4043377181602


Teknisk oversigt
| Længde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
oplysninger om produktet : ISO 10642 Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A2-50 6X30 sw4 - 1064226 30
Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A2-50 6X30 sw4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Trykstørrelse | sw4 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
147,04 kr. Ex moms
/ pakke
183,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
30 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M6