Metalskruer med metrisk gevind Spartex FHC8X130EFA4-50ISO
HC countersunk head screws with full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:FHC8X130EFA4-50ISO
Rubix:6403480
producent:1064248 130
EAN:4043377183583


Teknisk oversigt
| Længde | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
oplysninger om produktet : ISO 10642 Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 8X130 sw - 1064248 130
Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 8X130 sw5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Trykstørrelse | sw5 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
573,97 kr. Ex moms
/ pakke
717,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
130 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M8