Metalskruer med metrisk gevind Spartex FHC8X14EFA4-50ISO
HC countersunk head screws with full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:FHC8X14EFA4-50ISO
Rubix:6403476
producent:1064248 14
EAN:4043377183590


Teknisk oversigt
| Længde | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
oplysninger om produktet : ISO 10642 Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 8X14 sw5 - 1064248 14
Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 8X14 sw5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Trykstørrelse | sw5 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
251,18 kr. Ex moms
/ pakke
313,98 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
14 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M8