Metalskruer med metrisk gevind Spartex FHC8X16EFA4-50ISO
HC countersunk head screws with full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Erstattet ref.:FHC8X16EFA4
Spartex:FHC8X16EFA4-50ISO
Rubix:6402923
producent:1064248 16
EAN:4043377183620


Teknisk oversigt
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
oplysninger om produktet : ISO 10642 Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 8X16 sw5 - 1064248 16
Undersænkede skrue med indvendig 6-kant, helgevind A4-50 8X16 sw5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | hul sekskant |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Trykstørrelse | sw5 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
250,58 kr. Ex moms
/ pakke
313,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
16 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M8