Skruestikker Bahco 607201750
Heavy Duty Square Guide Bench Vices with Interchangeable Jaws, Suitable for Swivel Base
Se tekniske oplysningerReferencer
Bahco:607201750
Rubix:427017
EAN:8413345030564

oplysninger om produktet : SKRUVSTYCKE 175 MM
Styrker
Smooth operation thanks to the laminated spindle thread|Extra work area provided by oversized anvil
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 30800 g |
|---|---|
| Åbning | 250 mm |
| Vægt | 30350 g |
| Type | regelmæssig |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.367,18 kr. Ex moms
/ Styk
5.458,98 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel