Unbrakonøgler Roebuck 5095556
Hex Key Wrench Chrome Plated Black Tip
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Roebuck:5095556
Rubix:254263
EAN:3660338517716

Dokumenter
oplysninger om produktet : T HANDLE HEX KEY WRENCH 8 X 175MM - 5095556 - ROEBUCK
• Black phosphated T-handle wrench.
• Chrome-vanadium hardened steel.
• Imprints: 2 x hex ergonomic handle for optimal user comfort.
• Hole for storage in the workshop
Tekniske informationer
Egenskaber
| Aftryk | hex / allen |
|---|---|
| Trykstørrelse | 8 mm |
| Længde | 175 mm |
| Polering | fosfat |
At vise UNSPSC/ECL@SS
53,05 kr. Ex moms
/ Styk
66,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig
