Referencer
Spartex:ECHRB18A4-80
Rubix:6404809
producent:0917418
EAN:4043377077561


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 917 |
| Gevinddiameter | 18 mm |
oplysninger om produktet : DIN 917 Sekskantede hættemøtrikker, lav form A4-80 18 - 0917418
Sekskantede hættemøtrikker, lav form A4-80 18
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 917 |
| Gevinddiameter | 18 mm |
| Til skruer | m18 |
| klasse | A4-80 |
| Type | low shape |
| Skruenøgle | sw27 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.586,82 kr. Ex moms
/ pakke
1.983,53 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Materiale/efterbearbejdning
Gevinddiameter
18 mm
Til skruer
m18