Referencer
Spartex:ECHRB22A4-80
Rubix:6404805
producent:0917422
EAN:4043377077585


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 917 |
| Gevinddiameter | 22 mm |
oplysninger om produktet : DIN 917 Sekskantede hættemøtrikker, lav form A4-80 22 - 0917422
Sekskantede hættemøtrikker, lav form A4-80 22
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 917 |
| Gevinddiameter | 22 mm |
| Til skruer | m22 |
| klasse | A4-80 |
| Type | low shape |
| Skruenøgle | sw34 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.727,21 kr. Ex moms
/ pakke
2.159,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Materiale/efterbearbejdning
Gevinddiameter
22 mm
Til skruer
m22