Referencer
Spartex:ECHRB24A2-70
Rubix:6404804
producent:0917224
EAN:4043377077431


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 917 |
| Gevinddiameter | 24 mm |
oplysninger om produktet : DIN 917 Sekskantede hættemøtrikker, lav form A2-70 24 - 0917224
Sekskantede hættemøtrikker, lav form A2-70 24
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 917 |
| Gevinddiameter | 24 mm |
| Til skruer | m24 |
| klasse | A2-70 |
| Type | low shape |
| Skruenøgle | sw36 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
491,54 kr. Ex moms
/ pakke
614,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Materiale/efterbearbejdning
Gevinddiameter
24 mm
Til skruer
m24