Møtrikker, metriske (sekskantede) Spartex ECHFB30A2
Hexagon nuts, height 1.5 d, form B
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:ECHFB30A2
Rubix:6404885
producent:6330230
EAN:4043377144584


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gevinddiameter | 30 mm |
oplysninger om produktet : DIN 6330 Sekskantede møtrikker, 1,5 d høj, form B A2 30 - 6330230
Sekskantede møtrikker, 1,5 d høj, form B A2 30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gevinddiameter | 30 mm |
| Til skruer | m30 |
| klasse | A2-50 |
| Type | form b |
| Skruenøgle | sw46 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.182,48 kr. Ex moms
/ pakke
1.478,10 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Materiale/efterbearbejdning
Gevinddiameter
30 mm
Til skruer
m30