Referencer
Erstattet ref.:ECF4.A4
Spartex:ECFNYLHFF0,7.4A4-80
Rubix:6404987
producent:098544
EAN:4043377124821


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 985 |
| Gevinddiameter | 4 mm |
oplysninger om produktet : DIN 985 Sekskantede møtrikker, selvspændende, lav form A4-80 4 - 098544
Sekskantede møtrikker, selvspændende, lav form A4-80 4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 985 |
| Gevinddiameter | 4 mm |
| Til skruer | m4 |
| klasse | A4-80 |
| Skruenøgle | sw7 |
| Type | low shape |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
131,74 kr. Ex moms
/ pakke
164,68 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Materiale/efterbearbejdning
Gevinddiameter
4 mm
Til skruer
m4