Referencer
Erstattet ref.:ECF5.A4
Spartex:ECFNYLHFF0,8.5A4-80
Rubix:6404985
producent:098545
EAN:4043377124838


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 985 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
oplysninger om produktet : DIN 985 Sekskantede møtrikker, selvspændende, lav form A4-80 5 - 098545
Sekskantede møtrikker, selvspændende, lav form A4-80 5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 985 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Til skruer | m5 |
| klasse | A4-80 |
| Skruenøgle | sw8 |
| Type | low shape |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
157,70 kr. Ex moms
/ pakke
197,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Materiale/efterbearbejdning
Gevinddiameter
5 mm
Til skruer
m5